| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-4079 9070 Herst.-Nr.: 4079 9070 EAN/GTIN: 4040674138070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz Schraubendreher-Einsatz, XZN
Für Innenvielzahnschrauben XZN Extra harte Spitze aus Spezialstahl Alle wichtigen Abmessungen in einem Satz Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 Mit griffiger Kreuzrändelung MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Alle wichtigen Abmessungen in einem Satz, für Innenvielzahnschrauben XZN | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 2324 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz matador, bit satz, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, XZN, Innenvielzahn, Vielzahn, Satz, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |