| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-5065 0002 Herst.-Nr.: 5065 0002 EAN/GTIN: 4040674140585 |
| |
|
| | |
| Verlängerungen
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung Vierkant nach DIN 3120 - B 20 und D 20 / ISO 1174 Länge 400 mm
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Vierkant nach DIN 3120 - B 20 und D 20 / ISO 1174 | Detailinformation 3: | Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratsche, Knarre, Verlängerung, 20 mm, 3/4 Zoll, 400 mm |
| | |
| |