| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-8163 0020 Herst.-Nr.: 8163 0020 EAN/GTIN: 4040674215702 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen RATIO
Stabile Stahlblechkonstruktion Arbeitsfläche aus ABS mit praktischen Kleinteilefächern Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006) Gesamttragefähigkeit 500 kg Mit 7 Schubladen: 5 x 75 mm, 2 x 154 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre Kugelgelagerte Führungsschienen Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör Vollgummibereifung mit 2 kugelgelagerten Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse Stabiler, hochbelastbarer Griff Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Stabile Stahlblechkonstruktion | Detailinformation 2: | Stabile Arbeitsplatte aus ABS mit diversen Kleinteilefächern und Aufnahmen für Dosen, hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006), Gesamttragfähigkeit 500 kg, mit 7 Schubladen: 5 x 75 mm, 2 x 154 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar, Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, Vollgummibereifung mit 2 kugelgelagerten Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, stabiler, hochbelastbarer Griff, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Detailinformation 3: | Besonders ergonomischer Handgriff für bequemes Bewegen auch unter Volllast, abgerundete Kanten und integrierter Rammschutz an den Ecksäulen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialtransport, Materialtransport - Materialtransport, RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm |
| | |
| |