Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR MTS-R/V: Sicherungsringzangen, 1/3: 390 x 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR MTS-R/V: Sicherungsringzangen, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Sicherungsringzangen, 1/3: 390 x 193 mm
Artikel-Nr.:
     2989-8164 1504
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8164 1504
EAN/GTIN:
     4040674190368
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
MATADOR MTS-R/V: Sicherungsringzangen, 1/3: 390 x 193 mm, 8164 1504
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 4-tlg. Satz Sicherungsringzangen
Detailinformation 2:
Für Sicherungsringzangen Ø 19 - 60 mm
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,29*
€ 75,52*
8 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 169,73*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.