Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Systems (3er-Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-COVR-X1863
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     COVR-X1863
EAN/GTIN:
     0790069460180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das Covr AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Systems bietet nahtloses, zuverlässiges WLAN, das jeden Winkel Ihres Hauses abdeckt. Es wurde für die heutigen gerätedichten Haushalte entwickelt und ist perfekt für 4K-Streaming, VR-Gaming, Videotelefonie und die Verbindung all Ihrer Smart Home-Geräte. WLAN-Standard: 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integriert, Rundstrahlantennen LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: Nein Max. Anzahl an SSIDs: 1 Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
111.8 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link repeater, wlan repeater, d-link, dlink, D-link covr x1863, covrx1863, wireless ax, wifi ax, wi-fi 6 router, 802.11ax, router, 802.11 ax router, AX1800, wifi 802.11 ax, 5 ghz wifi, wpa3 router, dual-band, mu-mimo, ofdma, gigabit ethernet, firewall, qos router, alexa compatible rou
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
COVR-X1862
ab € 86,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.