Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Range Extender AC1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-1620/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1620/E
EAN/GTIN:
     0790069419379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Repeater
WLAN Repeater
d-link repeater
Mithilfe des DAP-1620 AC1300 Wi-Fi Range Extender können Sie den Bereich eines sicheren Funknetzes problemlos per Knopfdruck erweitern. Verbinden Sie den DAP-1620 mit einem Router über WLAN oder Ethernet und nutzen Sie Ihren Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet mit allen gemeinsam an mehr Orten in Ihrem Zuhause oder Ihrem kleinen Büro. WLAN-Standard: 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1200 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 2
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
42 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
false
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
true
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater, Wireless AC, Extender, Range Extender, 5GHz, Wi-Fi Mesh
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.