Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC1300 Wave 2 Parallel-Band PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-2610
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2610
EAN/GTIN:
     0790069430855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 Dualband PoE Access Point für kleine und mittlere Unternehmen oder Geschäftsumgebungen bietet Netzwerkadministratoren die Möglichkeit, sichere und gut verwaltbare Dualband-Wirelessnetze mit der überragenden Geschwindigkeit von 802.11ac Wave 2 bereitzustellen. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
28 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, d-link repeater, wlan repeater, Wireless AC, 5Ghz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,46*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,49*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,85*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,33*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 66,18*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.