Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC1750 Wave 2 Dualband PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-2680
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2680
EAN/GTIN:
     0790069438950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem DAP-2680 können Netzwerkadministratoren ein verwaltungsfreundliches und besonders zuverlässiges Dualband-Netzwerk aufbauen. Die internen Antennen sorgen für optimale Netzabdeckung im 2,4-GHz- (802.11b, 802.11g und 802.11n) sowie im 5-GHz-Band 802.11a, 802.11n und 802.11ac Wave 2). Um die Installationen zu vereinfachen, ist der DAP-2680 mit PoE-Unterstützung (Power over Ethernet) gemäß 802.3at ausgestattet, was die Anbringung an Stellen ermöglicht, an denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1750 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 3x Dualband intern, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44.8 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1300 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, 5Ghz, PoE
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,14*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,76*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,43*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 66,21*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,84*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 162,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.