Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC1200 Wave 2 Dualband Outdoor PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-3666
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-3666
EAN/GTIN:
     0790069443367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WiFi4EU-fähige DAP-3666 Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band Outdoor PoE Access Point ist ein vielseitiger und leistungsstarker Access Point, der entwickelt wurde, um auch rauen Witterungsbedingungen standzuhalten. Das macht ihn zur idealen Lösung für Hotspot- Netze im Außenbereich. Der Access Point nutzt die herausragende Leistungsfähigkeit von 802.11ac Wave 2 und liefert so eine maximale kombinierte WLAN-Übertragungsrate von bis zu 1.200 Mbit/s. Darüber hinaus sorgt die MU-MIMO-Technik dafür, dass mehrere Geräte gleichzeitig ein WLAN-Signal mit hoher Bandbreite erhalten und Daten effizienter verteilt werden können. Der DAP-3666 besitzt die Passpoint®-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance und ist kompatibel mit Hotspot 2.0, was anderen Geräten einen reibungslosen Verbindungsaufbau mit dem bekannten Netzwerk ermöglicht. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4 xintegriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: IP67 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
50 mm
Breite:
277 mm
Tiefe:
270 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, 5Ghz, Outdoor, WiFi4EU, HotSpot 2.0, Wi-Fi Passpoint
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,46*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,49*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,85*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 66,18*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,22*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.