Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX3600 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-X2850
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-X2850
EAN/GTIN:
     0790069456947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Nuclias Connect AX3600 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point bringt Wi-Fi der nächsten Generation in KMUs und Unternehmen. Mit Hochgeschwindigkeits-802.11ax-Wi-Fi und 2,5G-Ethernet bietet er blitzschnellen Zugriff auf bandbreitenintensive Anwendungen. WLAN-Standard: 802.11b/g/n /ac/ax Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 3600 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x interne PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port 1 x 10/100/1000/2500BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
46.7 mm
Breite:
212.4 mm
Tiefe:
212.4 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
3542 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point, d-link, dlink, dapx2850, wireless, drahtlos, wi-fi 6, 802.11ax, ax3600, dual-band, gigabit, 5ghz, poe, radius, wds, bridge, client, mu-mimo, wpa3, 2.5g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.