Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8300LHV2
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8300LHV2
EAN/GTIN:
     0790069457302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mit der mydlink ™ Full HD-WLAN-Kamera können Sie Tag und Nacht überwachen und aufzeichnen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die integrierte Nachtsicht zusammen mit dem Weitwinkelobjektiv, der Bewegungs- und Geräuscherkennung warnt Sie sofort, wenn etwas Unerwartetes passiert, und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Mit der integrierten Nachtsicht können Sie auch bei völliger Dunkelheit überwachen und aufzeichnen. Die Bewegungs- und Geräuscherkennung warnt Sie automatisch und startet die Aufnahme, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden. Dank der kostenlosen intelligenten, KI-basierten Bewegungserkennung kann die Kamera menschliche Bewegungen von anderen sich bewegenden Objekten unterscheiden, um Fehlerkennungen zu minimieren. Mit dem integrierten microSD-Kartensteckplatz und dem optionalen mydlink Cloud-Abonnement können Sie Videos lokal oder remote in der Cloud speichern. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 30 fps Infrarot/Reichweite [m]: 5 Schutzklasse: Nein Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 3,18mm Ethernet/Wireless: 802.11n Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher SD-Kartenslot (Art, max. Größe): ja, SD/SDHC bis 256GB Blickwinkel (horizontal/vertikal): 120° /100° / 52°
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
34 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
innen
Übertragung:
sonstige
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Brennweitengröße:
3.18 mm
Horizontaler Blickwinkel:
100 °
Vertikaler Blickwinkel:
52 °
Versorgungsspannung:
5 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, d-link smarthome kamera, ir überwachungskamera, dlink, dcs-8300lh, dcs8300lh, dcs8300lhv2, wi-fi camera, wlan kamera, wired camera, network camera, netzwerk kamera, cloud camera, cloud kamera, full hd, 1080p kamera, home surveillance, überwachung, cctv, 2 wege audio, cloud recording, sdcard recording
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.