Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8635LH
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8635LH
EAN/GTIN:
     0790069461675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die mydlink ™ 2K QHD Pan & Zoom-WLAN-Außenkamera (DCS-8635LH) bietet eine präzise und detaillierte Überwachung zum Schutz eines Hauses oder eines kleinen Büros. Es bietet eine bemerkenswerte 2K-QHD-Auflösung, die 4x höher ist als die Standard-HD-Auflösung. Das wetterfeste Gehäuse nach IP65 ermöglicht die Platzierung der Kamera im Innen- und Außenbereich, während das motorisierte Schwenken eine 360-Grad-Abdeckung bietet. Erweiterte Funktionen wie KI-gesteuerte Personen- / Fahrzeugerkennung, automatische Personenverfolgung und Glasbrucherkennung alarmieren Sie sofort und starten die Videoaufzeichnung oder den akustischen Alarm, um Eindringlinge abzuhalten und Räumlichkeiten zu schützen. Auflösung/Max. Bildrate: 2560 x 1440 mit 30 fps Infrarot/Reichweite [m]: 7 Schutzklasse: IP65 Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 3,3mm Ethernet/Wireless: 802.11n/ac Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher SD-Kartenslot (Art, max. Größe): ja, micro bis 256GB Blickwinkel (horizontal/vertikal): 105,4° / 56,4° / 125°
Weitere Informationen:
Höhe:
111.8 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
sonstige
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
256 GB
Max. Infrarot-Reichweite:
7 m
Leistungsaufnahme:
7 W
Durchmesser:
71 mm
Brennweitengröße:
3.3 mm
Horizontaler Blickwinkel:
105.4 °
Vertikaler Blickwinkel:
56.4 °
Versorgungsspannung:
12 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, d-link smarthome kamera, d-link, dlink, mydlink, dcs-8635lh, outdoor kamera, wi-fi kamera, netzwerk kamera, cloud kamera, qhd, 2k, 1440p, Überwachung, home monitoring, cctv, nachtsicht, bewegungserkennung, geräuscherkennung, 2 way audio, wpa3, cloud recording, sdcard recording, s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.