| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DEM-312GT2 Herst.-Nr.: DEM-312GT2 EAN/GTIN: 0790069332494 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Singlemode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: Long Range bis zu 2 km Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernet: | false | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | 10 Gigabit Ethernet: | false | 40 Gigabit Ethernet: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul d-link, fibre channel transceiver, Transceiver, SFP, 1GBit/s, Multimode, Longrange, hohe Reichweite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |