| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DEM-410T Herst.-Nr.: DEM-410T EAN/GTIN: 0790069442353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der D-Link 10G SFP+ Transceiver DEM-410T kann in einen SFP+ Slot eines Switches mit 10G-Unterstützung eingesetzt werden. Durch die integrierte RJ-45 Buchse lassen sich 10G-Verbindungen über herkömmliches Twisted-Pair Kupferkabel ab Kategorie 6a bis zu 30m realisieren. Produkt-Typ: SFP+ Modul Anschluss: SFP+ / RJ-45 Fasertype: Twisted-Pair Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Besonderheiten: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernet: | false | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | 10 Gigabit Ethernet: | false | 40 Gigabit Ethernet: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul d-link, Transceiver, SFP+, 10GBit/s, Twisted-Pair, RJ-45 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |