| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DEM-CB100Q28 Herst.-Nr.: DEM-CB100Q28 EAN/GTIN: 0790069456862 |
| | |
|
| | |
| Das passive 100-Gigabit QSFP28 Direktkabel verbindet Ethernet Switches mit 100-Gigabit QSFP28 Ports mit 100Gbit/s Geschwindigkeit. Produkt-Typ: QSFP Direct Attached Stack-Kabel Anschluss: QSFP Passt für: DGS-3420 / DGS-3620 / DGS-3630 / DGS-1510 -Serie Länge: 1m Besonderheiten: - Weitere Informationen: | | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Mantel-Farbe: | schwarz | Länge: | 1 m | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Knickschutztülle: | sonstige | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | sonstige | Rasthebelschutz: | false | Ausführung flammwidrig: | false | Halogenfrei: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |