Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX4 Stack-Kabel 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DEM-CB50
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-CB50
EAN/GTIN:
     0790069262449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
Stacking-Kabel
Das 10-Gigabit CX4 Stack-Kabel verbindet DGS-3120 Switches über die integrierten Stack-Ports. Produkt-Typ: CX4 Stack-Kabel Anschluss: CX4 Passt für: DGS-3120 Serie Länge: 0,5m Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Geschirmt:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Weitere Suchbegriffe: Stackingkabel, d-link stacking-kabel, infiniband kupferkabel, CX4, Stack Kabel, Stacking Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.