Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000Base-T SFP Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-712
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-712
EAN/GTIN:
     0790069356117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Der D-Link Gigabit 1000Base-T SFP Transceiver DGS-712 passt in Gigabit SFP-Slots verschiedener Switch-Modelle. Dadurch können ungenutzte SFP-Ports für Gigabit Ethernet Twisted-Pair (RJ-45) Verbindungen mit bis zu 100m Kabellänge der Kategorie 5 (oder besser) verwendet werden. Alle D-Link SFP Transceiver sind im laufenden Betrieb wechselbar und entsprechen dem Small Form Factor Pluggable (SFP) Standard sowie der Multi-Source Agreement (MSA) Spezifikation. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / RJ-45 Fasertype: Ethernet Kupferkabel Kategorie 5 oder besser Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: bis zu 100m Kabellänge
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
12 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
14 mm
Managed:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Bauform:
Modul
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
3 V
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul d-link, gbic modul, Transceiver, RJ-45, 1GBit/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.