| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DHP-601AV/E Herst.-Nr.: DHP-601AV/E EAN/GTIN: 0790069394287 |
| | |
|
| | |
| Das DHP-601AV PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Starter Kit nutzt die vorhandenen elektrischen Leitungen in Ihrem Zuhause, um ein Netzwerk zu schaffen oder Ihr bestehendes Netzwerk zu erweitern. Teilen Sie den Internetanschluss im Flur mit einer Spielkonsole oder einem Smart-TV im Wohnzimmer oder verbinden Sie einen Computer im Kellergeschoss, wo es kein WLAN-Signal gibt – ganz ohne zusätzliche Netzwerkkabel. Bandbreite: 1000 Mbit/s Besonderheiten: Anzahl/Art der Ports: 1x 10/100/1000BASE-T Port Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1901, HomePlug AV2 Sicherheit: AES-Datenverschlüsselung mit 128-Bit Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | Powerline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dlan, Netzwerk, Network, LAN, RJ-45, Verschlüsselung, 128 Bit, AES, Stromnetz, Übertragung, Bandbreite, 1000 |
| | |
| |