Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial AC1200 Wave 2 Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-2650AP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-2650AP
EAN/GTIN:
     0790069458675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Industrial AC1200 Wave 2 Access Point DIS-2650AP wurde speziell für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und einem Überspannungs- / ESD-Schutz entwickelt. Es wird in einem stabilen Metallgehäuse geliefert, das auf einer Hutschiene oder an der Wand montiert werden kann und sich ideal für Industrieanlagen eignet. Es kann als eigenständiges Gerät bereitgestellt oder zentral über die kostenlose zentralisierte Verwaltungssoftware Nuclias Connect oder Nuclias Connect Hub von D-Link verwaltet werden. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1200 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x externe, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Gehäuseform/-material: DIN-Schiene / Metall Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
105.9 mm
Tiefe:
196.2 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
schwarz
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, d-link, dlink, dis2650ap, wireless, wi-fi, 802.11ac, wireless bridge, wireless client, gigabit, 5ghz, poe, din, industrial, surge protection, mu-mimo, roaming, hotspot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,57*
€ 502,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.