| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DIS-H60-24 Herst.-Nr.: DIS-H60-24 EAN/GTIN: 0790069437847 |
| | |
|
| | |
| Das DIS-H60-24 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Stromschlägen und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 60 Watt Passt für: DIS-100G-5W/5SW und DIS-300G-12SW Besonderheiten: Betriebstemperatur -30 ~ +70℃ bei 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend Weitere Informationen: | | Montageart: | Tragschiene | Eingangsspannung: | 120 V | 370 V | Ausgangsspannung: | 24 V | Ausgangsstrom: | 2500 mA | Stabilisiert: | false | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |