| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DIS-N480-48 Herst.-Nr.: DIS-N480-48 EAN/GTIN: 0790069437861 |
| | |
|
| | |
| Das DIS-N480-48 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Metallgehäuse sorgt für effektive Kühlung und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 480 Watt Passt für: alle Switch-Modelle der DIS-100G/300G Serien Besonderheiten: Betriebstemperatur -20 ~ +70℃ bei 20 ~ 95% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend Weitere Informationen: | | Montageart: | Tragschiene | Eingangsspannung: | 127 V | 370 V | Ausgangsspannung: | 48 V | Ausgangsstrom: | 10000 mA | Stabilisiert: | false | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |