| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DIS-S310LX Herst.-Nr.: DIS-S310LX EAN/GTIN: 0790069437717 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Singlemode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: Betriebstemperatur -40° to +85°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernet: | false | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | 10 Gigabit Ethernet: | false | 40 Gigabit Ethernet: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |