Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

589W externes redundantes Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DPS-700
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-700
EAN/GTIN:
     0790069348549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Externes redundantes Netzteil für Managed Switch Serien Artikel: Externes redundantes Netzteil Leistung: 589 Watt Passt für: PoE Modelle der DGS-3120, DGS-3420 und DGS-3620 Serien Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsstrom:
30000 mA
Stabilisiert:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC
Anschlussart:
Stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,09*
€ 1.322,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,80*
€ 1.305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,46*
€ 1.260,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,14*
€ 1.230,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,59*
€ 1.197,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,85*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,26*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.