Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-X1850
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-X1850
EAN/GTIN:
     0790069462283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Router
Mit dem AX1800 Wi-Fi 6 USB-Adapter erleben Sie auf Ihrem Desktop- oder Notebook-Computer Wireless-Konnektivität der nächsten Generation mit 802.11ax Wi-Fi 6-Technologie und erweiterter WPA3-Wireless-Sicherheit. Die Dual-Band-Unterstützung gibt Ihnen die Flexibilität, sich mit dem 2,4-GHz-Band oder dem weniger überlasteten und schnelleren 5-GHz-Band zu verbinden. MU-MIMO und OFDMA-Unterstützung ermöglichen es Ihnen außerdem, das Beste aus Wi-Fi 6-Netzwerken herauszuholen und die Netzwerkeffizienz und -leistung zu optimieren. Dieser schlanke und kompakte Wireless-Adapter lässt sich in jeden USB-Port einstecken und mit einem Klick in Sekundenschnelle installieren. Die USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)-Schnittstelle sorgt für maximalen Durchsatz am Computer. WLAN-Bandbreiten: 574Mbit/s oder 1200Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2/WPA3 (PSK und EAP), WPS (PBC/PIN) / JA / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern, Dualband LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.2 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12 USB- / SD-Port(s): 1x USB 3.2 Typ A Stecker Design: USB-Stick, schmal
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
12.7 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
95.5 mm
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
false
Linktest-Funktion:
false
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, dlink usb netzwerk adapter, usb netzwerk adapter, d-link, dlink, dwa-x1850, wireless, wi-fi 6, 802.11ax, wifi adpater, wifi dongle, ax1800, dual-band, usb3, 5ghz, wireless client, mu-mimo, wpa3, ofdma
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X1550
ab € 70,75*
Zubehör
D-Link
M32-2
ab € 140,99*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 280,42*
Zubehör
D-Link
DWR-960
ab € 104,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.