Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWC-1000
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-1000
EAN/GTIN:
     0790069358821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Wireless Controller DWC-1000 von D-Link ist ein zentrales WLAN-Managementsystem, das speziell für Campus-Gelände, Zweigstellen und Unternehmen entwickelt wurde, die eine leicht zu bedienende und skalierbare Lösung für das Management und die Konfiguration ihres drahtlosen Netzwerks benötigen. Der DWC-1000 ist auch die ideale Lösung für Unternehmen, die an öffentlichen Orten drahtlosen Internetzugang für Gäste bereitstellen möchten. Mit seiner Fähigkeit zur Verwaltung von bis zu zwölf Wireless Access Points (erweiterbar auf 66) und einem Maximum von 264 Wireless Access Points in einem Controller-Cluster stellt der DWC-1000 eine kostengünstige Mobilitätslösung für kleine und mittlere Umgebungen dar. Dank automatischer AP-Erkennung und Verwaltung an einem zentralen Ort erhalten Kunden ein System der Enterprise-Klasse, ohne sich mit umfangreichen und komplexen Konfigurationen belasten zu müssen. Mit seinem robusten und umfassenden Sicherheitserkennungssystem ist der DWC-1000 in der Lage, potenzielle Angriffe durch unautorisierte Nutzer und Geräte an den verwalteten APs zu blockieren, insbesondere in Wireless-Umgebungen. Mit der Gastmanagement-Funktion können Konten erstellt, die Nutzung kontrolliert und die Zugriffssicherheit verwaltet werden. Damit können Unternehmen einen leicht einzurichtenden, aber dennoch sicheren drahtlosen Internetzugang an öffentlichen Orten wie Hotels, Kaffeebars und Flughäfen bereitstellen. Max. Anzahl APs: 66 (264 mit 4xDWC-1000 Cluster) Anzahl/Art der Ports: 6x Gigabit Ethernet Anzahl SSIDs pro Frequenzbereich: 16 Switching Kapazität: - Authentifizierungsmethoden: Local DB, external RADIUS, NAP AP Controller Verbindungsmethode: Bridge DHCP Server: Ja VLAN: Ja
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
3
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Verwaltungsgerät, d-link access point, access point, Controller, WLAN, Wifi, Verwaltung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,90*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,34*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,76*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 157,53*
Zubehör
D-Link
DWC-1000-AP6-LIC
ab € 271,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.