Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Controller 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWC-2000
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000
EAN/GTIN:
     0790069403736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Der D-Link DWC-2000 Wireless Controller ist ein zentraler WLAN-Manager, der speziell für den Bildungsbereich, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie mittlere bis große Unternehmen entwickelt wurde. Er ist in der Lage, bis zu 64 (erweiterbar auf 256) Access Points zu verwalten, in einem Controller-Cluster sind bis zu 1024 Access Points möglich. Das macht den DWC-2000 zu einer kostengünstigen Mobilitätslösung für mittlere bis große Netzwerkumgebungen. Funktionen wie die automatisch verwaltete AP-Erkennung und zentrales Management liefern den Nutzern und Unternehmen eine professionelle Netzwerkqualität, ohne umfangreiche und komplexe Konfigurationen zu erfordern. Die Funktion zur Erstellung von Gastkonten steuert die Bandbreite und den Zugriff auf Netzwerkressourcen für Gastnutzer. Der DWC-2000 blockiert potentielle Angriffe durch nicht autorisierte Nutzer und Geräte mit seinem zuverlässigen und umfassenden Sicherheitssystem – ein wesentlicher Punkt in WLAN-Bereichen. Max. Anzahl APs: 256 (1024 mit 4xDWC-2000 Cluster) Anzahl/Art der Ports: 4x Combo 1000Base-T/SFP ports Anzahl SSIDs pro Frequenzbereich: 16 Switching Kapazität: - Authentifizierungsmethoden: Local DB, external RADIUS, NAP AP Controller Verbindungsmethode: Bridge, Tunnel DHCP Server: Ja VLAN: Ja
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
310 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Managebar:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Controller, WLAN, Wifi, Verwaltung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,34*
€ 1.700,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,57*
€ 1.700,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,94*
€ 1.693,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,61*
€ 1.688,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,95*
€ 1.681,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 163,96*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP128-LIC
ab € 1.813,25*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP32-LIC
ab € 651,11*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP64-LIC
ab € 1.056,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.