Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified AC1300 Wave 2 Dual Band Outdoor Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-8720AP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-8720AP
EAN/GTIN:
     0790069453199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DWL-8720AP ist Dualband Access Point mit Wireless AC1300, der speziell für den Einsatz im Außenbereich bei Unternehmen und Bildungseinrichtungen entwickelt wurde. Dieser Access Point lässt sich problemlos an individuelle Anforderungen anpassen und liefert enorme Übertragungsgeschwindigkeiten. Er integriert sich nahtlos in die vorhandene Netzwerkinfrastruktur und bietet hervorragende Skalierbarkeit für die zukünftige Nutzung. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 1300Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x interne, Rundstrahlantennen PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: IP67 Max. Anzahl an SSIDs: 32
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
79.5 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point, Wireless AC, 5Ghz, Outdoor
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,07*
€ 579,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,74*
€ 576,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,92*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,39*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,98*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 63,73*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 990,34*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.670,61*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 166,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.