| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DWM-222 Herst.-Nr.: DWM-222 EAN/GTIN: 0790069423789 |
| | |
|
| | |
| Der 4G LTE USB Adapter DWM-222 ist ein mobiles Mobilfunk-Modem, mit dem Sie sich überall mit dem Internet verbinden können. Unterwegs sorgen hohe Downlink- und Uplink-Raten sowie die geringen Latenzen für eine leistungsstarke und verzögerungsarme Verbindung. Dank integrierter Treiber und Software müssen Sie ihn nur am Computer anschließen und können sofort über das Mobilfunknetz Internet und SMS-Funktionen nutzen. Darüber hinaus kann der Adapter auch als Speicher-Stick dienen, sobald eine kompatible microSD-Karte eingesetzt ist. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: LTE-Band 800/1800/2600MHz, UMTS-Band 900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern LAN- / WAN-Port(s): Nein / eingebautes Modem, USIM-Steckplatz, LTE-Band 3, UMTS-Band 3, GSM-Band 1, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s, Kategorie 4 PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.5 und höher USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker / microSD bis 32GB Design: USB-Stick, breit, schwarz Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, dlink wlan stick, mobilmodem, 4G, DC-HSPA+, 3G, UMTS, USB 2.0, 21Mbit/s, HSPA+, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE, USIM, microSD |
| | |
| |