Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Cat4 Wi-Fi AC1200 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-953V2
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-953V2
EAN/GTIN:
     0790069458989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mit dem D-Link AC1200 4G LTE Multi-WAN Router DWR-953v2 können Sie mit mehreren Geräten auf Ihre schnelle 4G LTE-Datenverbindung zugreifen und diese gemeinsam nutzen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Daten übertragen und Medien streamen. Setzen Sie einfach Ihre SIM-Karte ein, um Ihr 4G LTE-Internetverbindung per Wireless AC WLAN auf 2 Frequenzen gleichzeitig oder über die vier Gigabit Ethernet Ports zugänglich zu machen. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s und 866Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 800/900/1800/2600MHz, UMTS-Band 900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x2 externe (LTE) LAN- / WAN-Port(s): 3x 10/100/1000 MBit LAN und 1x 10/100/1000 MBit WAN/LAN Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
true
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
false
Protokoll:
IPv4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, d-link, dlink, dwr-953, dwr953, dwr-953v2, dwr953v2, 4g, lte router, 4G wi-fi, ac1200, 4g ethernet router, mobile ethernet router, ausfallsicheres internet, 4G sim frei, Dlink 4G, 4g wifi router, 4g modem router, 4g mifi, router 4g sim, bester 4g router
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.