Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX1500 Mesh Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-E15/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     E15/E
EAN/GTIN:
     0790069459436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Business-Switch
Repeater
WLAN Repeater
Mit dem EAGLE PRO AI AX1500 Mesh Range Extender (E15) können Sie schnell und einfach einen WLAN-Hotspot erstellen oder ein bestehendes Netzwerk erweitern. Wenn Sie ein vorhandenes EAGLE PRO AI Wi-Fi Netzwerk erweitern möchten, können Sie mit dem E15 ein intelligentes Mesh-WLAN-Netzwerk aufbauen, das ständig optimiert und verbessert wird. Der E15 bietet kombinierte Dualband-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1500 Mbit/s mit den neuesten Wi-Fi 6-Technologien wie 1024 QAM, MU-MIMO und OFDMA. Es ist einfach per Knopfdruck einzurichten und die visuelle Wi-Fi-Signalanzeige hilft Ihnen, den optimalen Ort in Ihrem Zuhause zu finden, um Highspeed-WLAN 6 auf all Ihren verbundenen Geräten zu erleben. WLAN-Standard: 802.11b/g/n/ac/ax Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1500 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000 Mbit/s Schutzklasse: k.A. Max. Anzahl an SSIDs: 1
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
105 mm
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
50 mm
Max. Übertragungsrate:
1500 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
true
Weitere Suchbegriffe: d-link repeater, wlan repeater, d-link, dlink, D-link e15, e-15, wireless ax, wifi ax, wifi 6, 802.11ax, ax1500, range extender, wifi booster, wifi repeater, wpa3, dual-band, mu-mimo, ofdma, gigabit ethernet, 128 bit encryption, mesh extender, mesh booster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.