Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     615IT-D393772
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     G403/E
EAN/GTIN:
     0790069466014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router (G403) ermöglicht es Benutzern, eine mobile Internetverbindung mit mehreren Geräten zu teilen. Legen Sie Ihre 3G/4G-SIM-Karte ein und teilen Sie Ihre Internetverbindung über ein sicheres drahtloses Netzwerk oder die vier Fast-Ethernet-Ports. Durch die gleichzeitige Unterstützung von mobilem 4G LTE/3G-Internet und festem Breitband-Internet können Sie eine ausfallsichere Internetverbindung einrichten, falls eine der beiden Verbindungen ausfällt. Mit dem G403 können Sie eine Verbindung zu Ihrer 3G/4G-Mobilfunkverbindung mit schnellen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s herstellen und erhalten so die Geschwindigkeit, die Sie für einen schnellen Internetzugang benötigen. Die AI Wi-Fi Optimiser-Technologie wählt automatisch den Wi-Fi-Kanal mit den geringsten Störungen aus, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 1/3/7/8/20/28/38/40/41, UMTS-Band 1/8, GSM/GPRS/EDGE-Band 900/1800 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2,WPA3, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x externe 4G/3G, 2x externe (2.4GHz) LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100Mbit/s / 1x 10/100Mbit/s und eingebautes 4G/3G-Modem, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s, PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, d-link, dlink, g403, g-403, 3g, 4g, lte, cat4, modem, router, dual-band, failsafe internet, failover, mobile internet, mobile broadband, sim card router, 4g modem router, 4g wifi modem, 4g wireless router, 4g modem, 4g wifi router, 4g router, hotspot, sim
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,27*
€ 87,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,40*
€ 87,71*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 77,41*
€ 87,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,80*
€ 92,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 84,30*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002763
ab € 74,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.