Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1/2", leer, 770-KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste
Klemmleiste
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000912146000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000912146000
EAN/GTIN:
     4022989092520
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
werkzeugklemmleiste

Ausführung:
770-KL: 15 verschiebbare Haltefedern
zwei Bohrungen ermöglichen die feste Montage
verchromt, poliert
770-MKL: 14 verschiebbare Haltefedern
starker Magnet ermöglicht die feste Montage
schwarz beschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Länge:
414 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmleiste, Leiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3200012082000
ab € 6,88*
Zubehör
Elora
3200016082000
ab € 6,98*
Zubehör
Elora
3200016102000
ab € 7,21*
Zubehör
Elora
3200020122000
ab € 7,22*
Zubehör
Elora
3200025142000
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,04*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,05*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,12*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,59*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,07*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.