Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1/4" für Ratschenringschlüssel, ELORA-118-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADAPTER 1/4" FÜR RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, ELORA-118-1
ADAPTER 1/4" FÜR RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, ELORA-118-1
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0118000021000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0118000021000
EAN/GTIN:
     4022989117506
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Maulschlüssel

Ausführung:
mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
verchromt, poliert
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Bitaufnahme:
-
Antrieb Innenvierkant:
1/4
Aufnahme:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0204000071000
ab € 7,16*
Zubehör
Elora
0204000081000
ab € 9,31*
Zubehör
Elora
0204000091000
ab € 9,44*
Zubehör
Elora
0204000101000
ab € 9,69*
Zubehör
Elora
0204000111000
ab € 10,00*
Zubehör
Elora
0204000121000
ab € 10,42*
Zubehör
Elora
0204000131000
ab € 10,99*
Zubehör
Elora
0204000141000
ab € 11,69*
Zubehör
Elora
0204000151000
ab € 12,34*
Zubehör
Elora
0204000161000
ab € 12,88*
Zubehör
Elora
0204000171000
ab € 13,73*
Zubehör
Elora
0204000181000
ab € 14,52*
Zubehör
Elora
0204000191000
ab € 15,06*
Zubehör
Elora
0204000221000
ab € 24,02*
Zubehör
Elora
0204000241000
ab € 26,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.