Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Ausdrücker, ELORA-168-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
KUGELKOPF-AUSDRÜCKER, ELORA-168-18MM
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0168000406100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0168000406100
EAN/GTIN:
     4022989030539
Suchbegriffe:
Kugelkopfausdrücker
Ausdrücker
Kugelkopf
Gelenkbolzenausdrücker

Ausführung:
zum schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2370 g
Gabelöffnung:
40 mm
Höhe:
80 mm
Weite:
71 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.