Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerblattlehre, 8-teilig 0,05-0,50 mm, ELORA-188-8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FÜHLERBLATTLEHRE, 8-teilig 0,05-0,50MM, ELORA-188-8M
FÜHLERBLATTLEHRE, 8-teilig 0,05-0,50MM, ELORA-188-8M
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0188000804000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0188000804000
EAN/GTIN:
     4022989032212
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Ausführung:
Standardausführung mit Schutzgriff
einklappbare Blätter
Blattlänge 100 mm
konische Blattform
Federbandstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Blattstärke:
0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-0,5 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 8 blatt, Fühlerblattlehre, Fühlerblattlehren, Fühlerlehren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.