Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband, Blattstärke 0,06 mm, ELORA 197-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FÜHLERLEHRENBAND, BLATTSTÄRKE 0,01MM, ELORA 197-01
FÜHLERLEHRENBAND, BLATTSTÄRKE 0,01MM, ELORA 197-01
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0197000064000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0197000064000
EAN/GTIN:
     4022989709688
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
elora fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,06mm

Ausführung:
in Kunststoffdose
Länge 5 m, Breite 13 mm
Stärkenbezeichnung alle 10 cm
rostfreier Federbandstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Blattstärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder, Fühlerblattlehre, Fühlerblattlehren, Fühlerlehre, Fühlerlehren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.