Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölspritzkanne 500 ml, ELORA-242B-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖLSPRITZKANNE 500ml, ELORA-242B-500
ÖLSPRITZKANNE 500ml, ELORA-242B-500
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0242015000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0242015000000
EAN/GTIN:
     4022989101642
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 500 ml

Ausführung:
Ausführung mit flexiblem Spritzrohr und Pumphebel
Behälter aus Stahl, Deckelteil aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Antrieb Innenvierkant:
500 ml mm
Weitere Suchbegriffe: ölspritzkanne, Ölkanne, Ölkannen, Ölspritzkannen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.