Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhalter für Schlagwerkzeuge, 16 mm achtkant, ELORA- 267-H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFHALTER FÜR HANDSCHLAGWERKZEUGE, 10MM ACHTKANT, ELORA- 267-H1
KUNSTSTOFFHALTER FÜR HANDSCHLAGWERKZEUGE, 10MM ACHTKANT, ELORA- 267-H1
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0267000037000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0267000037000
EAN/GTIN:
     4022989119425
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer

Ausführung:
für flachovale, oktagonale Meissel, Körner, Durch- und Splinttreiber

Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Schaftgrösse:
16, oktagonal mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhalter, Meissel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0260001006000
ab € 3,22*
Zubehör
Elora
0260001256000
ab € 3,73*
Zubehör
Elora
0260001506000
ab € 4,84*
Zubehör
Elora
0260001756000
ab € 5,51*
Zubehör
Elora
0260002006000
ab € 5,94*
Zubehör
Elora
0260002506000
ab € 7,28*
Zubehör
Elora
0260003006000
ab € 8,72*
Zubehör
Elora
0260004006000
ab € 11,71*
Zubehör
Elora
0261001506000
ab € 4,84*
Zubehör
Elora
0261001756000
ab € 5,54*
Zubehör
Elora
0261002006000
ab € 6,55*
Zubehör
Elora
0261002506000
ab € 8,51*
Zubehör
Elora
0262001006000
ab € 2,75*
Zubehör
Elora
0262001256000
ab € 3,14*
Zubehör
Elora
0262001506000
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.