Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universal-Abzieher, Spannweite 25-130 mm, ELORA-327-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327-80
slizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0327001306100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327001306100
EAN/GTIN:
     4022989109334
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Spannweite:
25-130 mm
Spanntiefe:
100 mm
a:
3 mm
b:
13 mm
c:
25 mm
d:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Aussenabzieher, Innenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.