Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel-Fettpresse, ELORA-385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDHEBEL-FETTPRESSE, ELORA-385
HANDHEBEL-FETTPRESSE, ELORA-385
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0385000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0385000000000
EAN/GTIN:
     4022989048190
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse 400 bar

Ausführung:
Hochwertige Industrieausführung mit Kurzhubsystem
stufenlose Fixierung, Entlüftungsventil am Pumpenkopf
mittels Federkraft erfolgt die Fettführung in den Pressenkopf
Scheinschmierung ausgeschlossen
Arbeitsdruck 400 bar, Prüfdruck 800 bar, Förderleistung ca. 1,9 ccm/Hub
Befüllung kann mit losem Fett (500ccm) oder Kartusche (400g) erfolgen
inkl. Panzerschlauch (1000bar Berstdruck) und Hohldüse
Gehäuse aus Stahl, Silber lackiert, Griff aus schwarzem Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1750 g
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, fettpresse elora, Handhebelfettpressen, Fettpressen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.