Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Hebelblechschere, linksschneidend, ELORA-402/1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402-1r
402-1r
FIGUREN-HEBELSCHERE, LINKSSCHNEIDEND, ELORA-402/1-L
402-1g
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0402002501001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0402002501001
EAN/GTIN:
     4022989118022
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Ausführung:
für Figuren-, kurze und gerade durchlaufende Schnitte
mit Hebelübersetzung
selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
Schneiden mit Mikroverzahnung zur Rutschsicherheit beim Schneiden (Arbeitssicherheit!)
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen
rutschfeste 2K-Griffschutzhüllen und Klemmschutz
für Blechdicken von max. 1,2 mm bei Festigkeit von 600 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Schneidform:
linksschneidend
Länge:
250 mm | 10 Zoll
Schneidenlänge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, Blechschere, Hebelschere, Figurenhebelschere, Schere, Blechscheren, Hebelscheren, Figurenhebelscheren, Scheren, Handblechscheren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.