Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Zange, ELORA-464-200BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-464-200BI
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-464-200BI
zündkerze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0464002001100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0464002001100
EAN/GTIN:
     4022989049524
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange

Ausführung:
mit angebogenem Auge
für schwer abziehbare Kerzenstecker
matt verchromt
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
247 g
Länge:
200 mm | 8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Quatrolit, Zünkerzensteckerzange, Zünkerzensteckerzangen, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.