| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0465002305100 Herst.-Nr.: 0465002305100 EAN/GTIN: 4022989049555 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: mit Hülse für tiefliegende Kerzen besonders geeignet für Gummi- und Wärmeschutzstecker Greifbackenlänge 50 mm matt verchromt rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 280 g | Backenlänge: | 50 mm | Länge: | 240 mm | 9,5 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Quatrolit, Zünkerzensteckerzange, Zünkerzensteckerzangen, Zange, Zangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |