Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Zange, ELORA-465-300BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-465-230AI
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-465-230AI
zündkerze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0465003001100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0465003001100
EAN/GTIN:
     4022989049562
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange

Ausführung:
mit Hülse
für tiefliegende Kerzen
besonders geeignet für Gummi- und Wärmeschutzstecker
Greifbackenlänge 50 mm
matt verchromt
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
353 g
Backenlänge:
50 mm
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Quatrolit, Zünkerzensteckerzange, Zünkerzensteckerzangen, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.