| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0497003006000 Herst.-Nr.: 0497003006000 EAN/GTIN: 4022989051541 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für lange gerade durchlaufende Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk Griff schwarz PVC-tauchisoliert, Klemmschutz und Öffnungsfeder für Blechdicken von max. 1,8 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1,2 mm bei 600 N/ mm² aus Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 839 g | Schneidform: | rechtsschneidend | Länge: | 300 mm | 12 Zoll | Schneidenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, handblechschere 300mm, Durchlaufblechschere, Blechschere, Schere, Pelikanblechschere, Durchlaufblechscheren, Blechscheren, Scheren, Pelikanblechscheren, Handblechscheren |
| | |
| |