Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenprüfer, ELORA-580-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDKERZENPRÜFER, ELORA-580-45
ZÜNDKERZENPRÜFER, ELORA-580-45
zündkerze
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0580000451000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0580000451000
EAN/GTIN:
     4022989053477
Suchbegriffe:
Zündkerzenprüfer
zündkerzenprüfer elora
zündkerzenprüfer

Ausführung:
zur Funktionsprüfung von Zündkerzen mit einer Elektrode
Kunststoffheft mit vernickeltem Metallclip
Klinge aus Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Schneide:
3 mm
Klingenlänge:
45 mm
Klinge plus Griff:
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.