Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolichtprüfer, ELORA-586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUTOLICHTPRÜFER, ELORA-586
AUTOLICHTPRÜFER, ELORA-586
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0586000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0586000000000
EAN/GTIN:
     4022989053521
Suchbegriffe:
Autolicht-Prüfer
Autolichtprüfer
autolichtprüfer

Ausführung:
mit 10 mm langer Prüfspitze
mit Schutzkappe
Kabel mit Krokodilklemme
zur Spannungsprüfung von 6-24 V
nicht zu verwenden an Fahrzeugen mit elektronischen Bauteilen
in Kunststofftasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtprüfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.