| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0620000151000 Herst.-Nr.: 0620000151000 EAN/GTIN: 4022989646846 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innen-TORX®- Schrauben mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze 2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381 TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 g | Klinge plus Griff: | 153 mm | Torx-Übereckmaß: | 3,27 mm | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 15, Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Torx |
| | |
| |