Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsständer "Big Spender" mit 1/2" 6-kt. MM-Einsätzen, ELORA-771-KS1M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN,144-tlg.,ELORA-770-KS1M
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN,144-tlg.,ELORA-770-KS1M
zwölfkant
sechskant
12-5
1-2
mig
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" , LEER, ELORA-770-KS
770-as
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771510312000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771510312000
EAN/GTIN:
     4022989065739
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM
je 6 Stück 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
6 stück 770-L11 Verbindungsstück Aussen 3/4 Innen 1/2
6 Stück 770-L13 Verbindungsstück Aussen 3/8 Innen 1/2

Ausführung:
für Steckschlüssel-Einsätze 3/8 und 1/2-Vierkantantrieb
mit 30 Trennleisten
pulverbeschichtet
Einsätze: Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM je 6 Stück 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm 6 stück 770-L11 Verbindungsstück Aussen 3/4 Innen 1/2 6 Stück 770-L13 Verbindungsstück Aussen 3/8 Innen 1/2
Gewicht:
20500 g
Breite:
470 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 881,00*
€ 1.048,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 821,91*
€ 978,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 757,43*
€ 901,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0870011002000
ab € 6,64*
Zubehör
Elora
0770013002000
ab € 6,78*
Zubehör
Elora
0770014002000
ab € 6,77*
Zubehör
Elora
1450000152000
ab € 5,96*
Zubehör
Elora
0770011002000
ab € 7,57*
Zubehör
Elora
0770020902000
ab € 11,92*
Zubehör
Elora
0770000082000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770000092000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770000102000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770000112000
ab € 4,12*
Zubehör
Elora
0770000122000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770000132000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770000142000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770000152000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770000162000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.