| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0970021602100 Herst.-Nr.: 0970021602100 EAN/GTIN: 4022989109877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: durch Feder selbstöffnend V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von Kunststoffisolierung von ein- und mehrdrahtigen Leitern Öffnungsbegrenzung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch die Stellschraube mit Kontermutter für Drähte von Ø 0,8 - 6,0 mm verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900 ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 160 g | Länge: | 160 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Kabelisolierer, Abisolierer, Vde, Zange, Zangen, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeuge, Abisolierzangen, Kabelentmanteler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |